水分計その他関連用品 :「衛生管理者」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属。小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載。専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください。タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能。測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能。ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。 付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB) トラスコ品番565-3755 幅(mm)80 高さ(mm)115 奥行(mm)45
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります