- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 水分計
- 水分計その他関連用品
- 2ページ目
2ページ目: 水分計その他関連用品
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50
仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135
主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)0.8~15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
30日以内出荷
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%
対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用
測定方式電磁誘導式
測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%
測定対象磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)0~1200
1本
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
農業等の土壌管理に。芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)
電源12~40VDC 150mA以下
サンプリング約3秒
使用環境-40~+60℃
長期安定性±1%/年
仕様アクセサリタイプ = ヘビーデューティ湿度プローブ併用可能製品 = デジタルミニ、 MMS2 、高度計ミニ、 Surveymaster 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = MR12併用可能製品 = FLIR 装置
適合機種MR176、MR160、MR60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 温度 / RHセンサ及び延長アセンブリ併用可能製品 = FLIR MR77湿度メータ
適合機種MR77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。
付属品プローブ
トラスコ品番819-3698
温度測定範囲(℃)0~40
測定範囲(%RH)0~100
1本
¥93,980
税込¥103,378
16日以内出荷
建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。
付属品プローブ
トラスコ品番819-3699
水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
1本
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。