デジタル膜厚計 :「電池 収納ケース」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります