校正シム付の磁性体専用膜圧計。
低価格でありながら高精度な測定が可能。
ISO対応書類も発行できます。
測定範囲(μm)0~1250
寸法(mm)110×50×23
電源単3× 2本
精度1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10
分解能(μm)1、5、10
使用温湿度範囲0~+40℃(20~90%R H )
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ゼロ板
サンコウ電子
税込¥3,298
¥2,998
偏光フィルター
VSテクノロジー
税込¥1,427,800
¥1,298,000
圧力表示器
髙千穂産業
税込¥285,780
¥259,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。