デジタル膜厚計 :「半径 測定」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIME2510に有線プローブを追加したタイプ Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N) 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板) 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N) 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N) 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板) 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N) 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

小型軽量 Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応 連続測定・単一測定のどちらにも対応 直接測定と分類ストレージ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定システムエラー校正
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)203×92×52 測定範囲0-1500um 質量(g)400 電源リチウム充電池 測定方式磁気誘導 F1.5 最小曲げ半径(mm)凸度1.5 分解能0.1um 測定誤差±(1%H+1)um 動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

渦電流プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)145×60×28 測定範囲0-1250um 質量(g)132 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式渦電流 最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正) 使用環境温度(℃)0-40
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)145×60×28 測定範囲0-1250um 質量(g)132 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導 F 最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正) 使用環境温度(℃)0-40
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル 一点測定モード ゼロ点校正 さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度 mmとインチの間のな変換
仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5 測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ 動作温度範囲(℃)0-40
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります