9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N) 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板) 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N) 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

TIME2510に有線プローブを追加したタイプ Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N) 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板) 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N) 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

磁気誘導(鉄)と渦電流(非鉄)の2 つの動作測定方式 用途に応じた6 種類のプローブ ダイレクトとバッチの2 つの動作モード、連続とシングルの2 つの測 定モード 平均、最大、最小、テスト番号、標準偏差を記録 640 データのメモリ 2 つの校正方法 必要に応じて統計値を印刷するプリンターを内蔵 電池残量低下表示とエラーアラーム バックライト液晶
寸法(mm)230×86×47 電源充電池内蔵 準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS インターフェースRS232 動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
259,800 税込285,780
10日以内出荷

。TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mm アズワン品番65-8290-48
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷

TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:1.5mm●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mm アズワン品番65-8290-49
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

小型軽量 Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応 連続測定・単一測定のどちらにも対応 直接測定と分類ストレージ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定システムエラー校正
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)203×92×52 測定範囲0-1500um 質量(g)400 電源リチウム充電池 測定方式磁気誘導 F1.5 最小曲げ半径(mm)凸度1.5 分解能0.1um 測定誤差±(1%H+1)um 動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない 動作温度範囲(℃)0-40
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)145×60×28 測定範囲0-1250um 質量(g)132 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導 F 最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9 分解能0.1um 測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正) 使用環境温度(℃)0-40
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル 一点測定モード ゼロ点校正 さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度 mmとインチの間のな変換
仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 寸法(mm)110×50×23 測定範囲0-1250um 質量(g)100 電源単4型乾電池2本(別売) 測定方式磁気誘導(F) 最小曲げ半径(mm)凸度1.5 測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ 動作温度範囲(℃)0-40
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

6種類のプローブに対応 コンパクトな設計ながら高精度/高分解能 各種コーティング材の膜厚を測定 F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ 連続モード、シングルモードを搭載 直接測定、バッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 2種類の校正方法 バックライト付き
仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02) 電源NIMH充電池 測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2) 準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS 校正ゼロ調整および基準箔校正 インターフェイスRS232
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります