鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)
寸法(mm)124×62×32
質量(g)約100
測定範囲(mm)(最小)直径6
電源(V)6F22 9バッテリー(別売)
測定精度3%+2μm
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)0~1300
測定単位μm
動作環境-20~40℃ 20%~90%RH
曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm
最小板厚(mm)【基板】0.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
 - アナログ膜厚計
 - ウェットフィルム膜厚計
 - 膜厚計その他関連用品
 
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。