デジタル膜厚計 :「超音波測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム超音波厚さ計
エコ商品
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37 質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源単3形乾電池 × 3本 表示ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法超音波パルス反射式 分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー最大100件 サンプリング約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能) 確度±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります