絞り込み
校正証明書
  • 付き(4)
測定範囲(mm)
  • 0~0.08(1)
  • 0~1.2(3)
  • 0~2(1)
  • 0~2.5(3)
  • 0.025~0.7(1)
  • 0.1~1.5(1)
ブランド
  • ケツト科学研究所
  • elcometer(26)
  • フィッシャー・インストルメンツ(24)
  • サンコウ電子研究所(10)
  • TIME(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • アミッタリ(5)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • 土牛(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • はくでん(1)
  • FNIRSI(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(4)
  • 未乾燥塗膜測定ゲージ ケツト科学研究所

    未乾燥塗膜測定ゲージ

    ケツト科学研究所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜厚計 ケツト科学研究所

    膜厚計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
    付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils質量(g)約160電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)データメモリ(点)約1000消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)動作周囲温度(℃)0~40
  • プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所

    プリンタ内蔵型膜厚計

    ケツト科学研究所
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル 。ブロック/グループ統計計算機能
    電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
  • プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所

    プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付

    ケツト科学研究所
    479,800税込527,780
    1セット
    14日以内出荷
    膜厚計L-500とプローブのセット品
    電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
  • プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所

    プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付

    ケツト科学研究所
    429,800税込472,780
    1セット
    6日以内出荷
    膜厚計L-500とプローブのセット品
    電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
  • 粉体白度計 ケツト科学研究所

    粉体白度計

    ケツト科学研究所
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルタイプ膜厚計 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    ケツト科学研究所
    379,800税込417,780
    1個ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル膜厚計