5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4 消費電力(W)最大1 測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式) 測定精度±1μm(~50μm)、±2%(50μm~)※メーカー指定条件による 表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD) 表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時) 測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)電磁誘導式:0~2500/渦電流式:0~1200 電池寿命(時間)70 付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替など メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
1セット
489,800 税込538,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4 消費電力(W)最大1 測定方式渦電流式 表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD) 表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時) 測定対象非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils 精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2% 電池寿命(時間)70 付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替など メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
1セット
359,800 税込395,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル 。ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4) 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式または渦電流式 プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2% 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力USBシリアル 測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils 統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4) 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式または渦電流式 プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2% 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力USBシリアル 測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils 統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
1セット
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4) 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式または渦電流式 プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2% 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力USBシリアル 測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils 統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ 校正証明書付き
1セット
479,800 税込527,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります