絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0~1.5(3)
  • 0~5(2)
  • その他(2)
ブランド
  • elcometer
  • サンコウ電子研究所(9)
  • ケツト科学研究所(6)
  • TIME(6)
  • TP技研(4)
  • アズワン(3)
  • カスタム(2)
  • フィッシャー・インストルメンツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0~1.5(3)
0~5(2)
その他(2)
  • 粘着テープ ISO 2409対応 elcometer

    粘着テープ ISO 2409対応

    elcometer
    8,898税込9,788
    1巻
    7日以内出荷
    クロスカット法付着試験用の粘着テープです。
    用途ISO 2409に対応しています。
  • 粘着テープ ASTM D 3359対応 elcometer

    粘着テープ ASTM D 3359対応

    elcometer
    12,980税込14,278
    1巻
    7日以内出荷
    クロスカット法付着試験用の粘着テープです。
    用途ASTM D 3359に対応しています。
  • スリング式湿度計 摂氏 elcometer

    スリング式湿度計 摂氏

    elcometer
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    スリング式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9272測定範囲-5~50℃
  • F106用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F106用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    3,198税込3,518
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
  • 電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートミニプローブ elcometer

    電磁式ストレートミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き elcometer

    電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き

    elcometer
    229,800税込252,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式ストレートプローブ elcometer

    電磁式ストレートプローブ

    elcometer
    149,800税込164,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式スキャンプローブ elcometer

    電磁式スキャンプローブ

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。
    用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
  • 電磁式L型ミニプローブ elcometer

    電磁式L型ミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式L型プローブ elcometer

    電磁式L型プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式45°斜めミニプローブ elcometer

    電磁式45°斜めミニプローブ

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 電磁式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    電磁式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 鉛筆引っかき試験機 elcometer

    鉛筆引っかき試験機

    elcometer
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。
    用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ

    elcometer
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ elcometer

    自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ

    elcometer
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です
    用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
  • 粒ゲージ 高精度粒度計 elcometer

    粒ゲージ 高精度粒度計

    elcometer
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。
    用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
  • 渦電流式ストレートプローブ elcometer

    渦電流式ストレートプローブ

    elcometer
    189,800税込208,780
    1本
    31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型ミニプローブ elcometer

    渦電流式L型ミニプローブ

    elcometer
    169,800税込186,780
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式L型プローブ elcometer

    渦電流式L型プローブ

    elcometer
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    別売りのプローブとして本体に接続して使用します。
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • 渦電流式 PINIP内蔵式プローブ elcometer

    渦電流式 PINIP内蔵式プローブ

    elcometer
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可
    用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
  • フローカップ ISOカップ elcometer

    フローカップ ISOカップ

    elcometer
    30,980税込34,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • フローカップ FORDカップ elcometer

    フローカップ FORDカップ

    elcometer
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたフローカップをご購入下さい。
  • ディップカップ Shellディップカップ elcometer

    ディップカップ Shellディップカップ

    elcometer
    40,980税込45,078
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • スクレロメーター elcometer

    スクレロメーター

    elcometer
    121,800税込133,980
    1本
    3日以内出荷
    塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。
    用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。
  • ザーン(Zahn)ディップカップ elcometer

    ザーン(Zahn)ディップカップ

    elcometer
    34,980税込38,478
    1個
    31日以内出荷
    液体の均一度を測定することが出来ます。
    用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
  • クロスカット法付着試験機 ベーシックキット elcometer

    クロスカット法付着試験機 ベーシックキット

    elcometer
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    クロスカット法付着試験を実施できるベーシックキットです。
  • F510/F506用ドリー elcometer

    F510/F506用ドリー

    elcometer
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
  • F510/506用 円形カッター elcometer

    F510/506用 円形カッター

    elcometer
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    F510用の20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。
    用途ハンドルを取付け、押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。
  • F106用ドリー elcometer

    F106用ドリー

    elcometer
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。
  • F106用 円形カッター elcometer

    F106用 円形カッター

    elcometer
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。
    用途ハンドルを握って押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。
  • Elcometer1542クロスカット法付着性試験機 elcometer

    Elcometer1542クロスカット法付着性試験機

    elcometer
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます
    用途平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験機です
  • Elcometer1540クロスカット法付着性試験機 elcometer

    Elcometer1540クロスカット法付着性試験機

    elcometer
    40,980税込45,078
    1個
    31日以内出荷
    薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます
    用途厚さ50μmまでのさまざまな塗膜の付着性をクロスカット法で素早く判定できます。
  • 回転式湿度計 摂氏 elcometer

    回転式湿度計 摂氏

    elcometer
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    回転式の湿度計です。
    用途露点と相対湿度を測定できます。トラスコ品番581-9183測定範囲-5~50℃
  • F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り elcometer

    F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り

    elcometer
    6,198税込6,818
    1個(10個)
    当日出荷
    プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。
    用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
  • 電磁式ストレートプローブ スケール2 elcometer

    電磁式ストレートプローブ スケール2

    elcometer
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~5.0(鉄)分解能(μm)1.0~10
  • 電磁式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    電磁式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~1.5(鉄)分解能(μm)0.1~1
  • 渦電流式ストレートプローブ スケール2 elcometer

    渦電流式ストレートプローブ スケール2

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3133質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~5.0(非鉄)分解能(μm)1.0~10
  • 渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    渦電流式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)分解能(μm)0.1~1
  • デュアル式ストレートプローブ スケール1 elcometer

    デュアル式ストレートプローブ スケール1

    elcometer
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3117質量(g)90タイプデュアル式測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)分解能(μm)0.1~1

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

膜厚計その他関連用品