絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- elcometer
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,005)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る
特価

表面粗さ基準片(ショット用)
elcometer¥36,980税込¥40,6781台当日出荷基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
プラスチック製ウェットフィルム膜厚計
elcometer¥35,980税込¥39,5781セット(500枚)当日出荷仕様1箱500枚入トラスコ品番107-1223材質ABSプラスチック幅(mm)40測定範囲50~800μm高さ(mm)40質量(g)900奥行(mm)1
デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能5点
表面粗さ基準片(グリット用)
elcometer¥36,980税込¥40,6781台当日出荷基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様グリットブラスト用トラスコ品番107-1214セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、60、100、150
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
elcometer¥105,800税込¥116,3801台4日以内出荷セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)
elcometer¥77,980税込¥85,7781台当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
デジタル結露計
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180質量(g)300奥行(mm)35測定項目相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度分解能0.1温度表示方式デジタル校正証明書付
プルオフ式付着性試験機
elcometer¥193,800~税込¥213,180~1台翌日出荷セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
電磁式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥89,980税込¥98,9781本当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~1.5(鉄)分解能(μm)0.1~1
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
電磁式&渦電流式スキャンプローブ
elcometer¥209,800税込¥230,7801本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式伸縮式プローブ
elcometer¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷伸縮式のプローブで長さを56cmから122cmまで調整可能です。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き
elcometer¥229,800税込¥252,7801本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式スキャンプローブ
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
赤外線デジタルレーザー温度計
elcometer¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷表面に触れることなく安全に温度を測定出来ます。用途レーザースポットインジケーターによる非接触式測定方法です。
自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ
elcometer¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ
elcometer¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
粒ゲージ 高精度粒度計
elcometer¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
渦電流式L型ミニプローブ
elcometer¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
光沢度計モデルT トリプルアングル
elcometer¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷コーティング材の表面光沢度を測定することが出来ます。用途トップモデル、20度、60度と85度のトリプルアングルになります。