絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~0.1(1)
- 0~0.5(5)
- 0~1.5(11)
- 0~5(6)
- 0~13(2)
- 0~25(3)
- 0~31(1)
- 0~50(2)
- 0~60(1)
- 0~90(1)
- 2~100MPa(2)
- 50~125(1)
- 121~250(1)
- その他(2)
ブランド
- elcometer
- サンコウ電子研究所(9)
- ケツト科学研究所(6)
- TIME(6)
- TP技研(4)
- アズワン(3)
- カスタム(2)
- フィッシャー・インストルメンツ(1)
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0~0.5(5)
0~1.5(11)
0~5(6)
0~13(2)
0~25(3)
0~50(2)
2~100MPa(2)
50~125(1)
121~250(1)
その他(2)

粘着テープ ISO 2409対応
elcometer¥8,898税込¥9,7881巻7日以内出荷クロスカット法付着試験用の粘着テープです。用途ISO 2409に対応しています。トラスコ品番581-9168幅(mm)25長さ(m)66
粘着テープ ASTM D 3359対応
elcometer¥12,980税込¥14,2781巻7日以内出荷クロスカット法付着試験用の粘着テープです。用途ASTM D 3359に対応しています。トラスコ品番582-0818
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-6009分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500
電磁式ストレートミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~500
電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き
elcometer¥229,800税込¥252,7801本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-5983測定範囲(mm)0~31分解能(μm)10~100
電磁式スキャンプローブ
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1
電磁式45°斜めミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~500
電磁式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
鉛筆引っかき試験機
elcometer¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷硬さの異なる鉛筆を用いて、塗膜の硬さを判定します。用途塗膜の硬さを判定することが出来ます。トラスコ品番594-6020
自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ
elcometer¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。トラスコ品番581-9177測定範囲2~100MPa分解能0.01MPa
自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ
elcometer¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。トラスコ品番582-0785測定範囲2~100MPa分解能0.01MPa
粒ゲージ 高精度粒度計
elcometer¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
渦電流式L型ミニプローブ
elcometer¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1
渦電流式L型プローブ
elcometer¥139,800税込¥153,7801本3日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。トラスコ品番594-5953分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500
渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
スクレロメーター
elcometer¥121,800税込¥133,9801本3日以内出荷塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。トラスコ品番594-4430
F510/F506用ドリー
elcometer¥54,980税込¥60,4781箱(100個)3日以内出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0799
F510/506用 円形カッター
elcometer¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷F510用の20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを取付け、押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。トラスコ品番581-7673
F106用ドリー
elcometer¥27,980税込¥30,7781箱(100個)3日以内出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0817
F106用 円形カッター
elcometer¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷20mmドリーの周辺を接着後にカットするための器具です。用途ハンドルを握って押し込むように捻じりながらドリーの周辺をカットします。トラスコ品番582-0750
Elcometer1542クロスカット法付着性試験機
elcometer¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます用途平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験機です
Elcometer1540クロスカット法付着性試験機
elcometer¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます用途厚さ50μmまでのさまざまな塗膜の付着性をクロスカット法で素早く判定できます。トラスコ品番695-6566適合規格ASTM D 3559-B
F510/F506用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥6,198税込¥6,8181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番582-0749
電磁式ストレートプローブ スケール2
elcometer¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~5.0(鉄)分解能(μm)1.0~10
電磁式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥89,980税込¥98,9781本当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3095質量(g)90タイプ電磁式測定範囲(mm)0~1.5(鉄)分解能(μm)0.1~1
渦電流式ストレートプローブ スケール2
elcometer¥159,800税込¥175,7801本4日以内出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3133質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~5.0(非鉄)分解能(μm)1.0~10
渦電流式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)分解能(μm)0.1~1
デュアル式ストレートプローブ スケール1
elcometer¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。用途塗膜・コーティングの膜厚測定トラスコ品番769-3117質量(g)90タイプデュアル式測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)分解能(μm)0.1~1
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品