絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~0.025(1)
- 0~0.05(2)
- 0~0.1(2)
- 0~1.5(10)
- 0~5(2)
- 0.02~0.37(1)
- 0.025~2(1)
- 0.025~3(1)
- 0.05~0.8(1)
- その他(2)
- 接続プローブによる(9)
ブランド
- elcometer
- モノタロウ(1)
- サンコウ電子研究所(40)
- TIME(32)
- フィッシャー・インストルメンツ(28)
- ケツト科学研究所(26)
- フジワーク(19)
- JFEアドバンテック(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アズワン(7)
- カスタム(7)
- テクロック(7)
- EPK(7)
- アミッタリ(7)
- TP技研(5)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- エフティーエス(2)
- エリクセン(2)
- ブランドをもっと見る

プラスチック製ウェットフィルム膜厚計
elcometer¥35,980税込¥39,5781セット(500枚)当日出荷仕様1箱500枚入トラスコ品番107-1223材質ABSプラスチック幅(mm)40測定範囲50~800μm高さ(mm)40質量(g)900奥行(mm)1
デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能5点
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
elcometer¥105,800税込¥116,3801台4日以内出荷セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
プルオフ式付着性試験機
elcometer¥193,800~税込¥213,180~1台翌日出荷セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)
elcometer¥77,980税込¥85,7781台当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
電磁式&渦電流式スキャンプローブ
elcometer¥209,800税込¥230,7801本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式伸縮式プローブ
elcometer¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷伸縮式のプローブで長さを56cmから122cmまで調整可能です。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き
elcometer¥229,800税込¥252,7801本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式スキャンプローブ
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
自動プルオフ式付着性試験機 モデルTキット ドリーサイズ
elcometer¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
自動プルオフ式付着性試験機 モデルSキット ドリーサイズ
elcometer¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷塗膜の付着力を正確に測定することができる装置です用途再現性の高い安定した測定結果で管理方法の改善に。
粒ゲージ 高精度粒度計
elcometer¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷様々な材料の粒子の大きさと粒度を測定する高精度粒度計です。用途塗料、顔料、インク、チョコレートなどの粒度測定に。
渦電流式L型ミニプローブ
elcometer¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
ディップカップ Shellディップカップ
elcometer¥40,980税込¥45,0781個31日以内出荷液体の均一度を測定することが出来ます。用途適合する規格に応じたディップカップをご購入下さい。
スクレロメーター
elcometer¥121,800税込¥133,9801本3日以内出荷塗膜表面に付いた傷の状態を観察して塗膜の硬さを判定します。用途炭化タングステン製の芯の圧力で塗膜表面の硬さを測定します。