5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンタイプ簡易膜厚計 土牛

    ペンタイプ簡易膜厚計

    土牛(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
    用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材・建材水分計 エムケー・サイエンティフィック

    木材・建材水分計

    エムケー・サイエンティフィック
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
    用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極
  • 電磁式膜厚計 SL-5P サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計 SL-5P

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷から32日以内出荷
    細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
    プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式膜厚計 SL-120C サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計 SL-120C

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
    プローブ2極式、磁極径:Φ6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80付属品標準厚板、ショルダーケース質量(kg)2測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3電源単2乾電池(1.5V)×6本使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%

膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ膜厚計