示温ラベル :「寒暖計」の検索結果
関連キーワード
「変色温度(℃)」から絞り込む
10(5)
60(6)
65(5)
100(3)
104(3)
110
115(3)
121(3)
126(3)
132(3)
変色温度(℃)をもっと見る
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。通常の温度計を用いることのできない複雑な機構の内部や回転体などにも使用できます。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
寸法(mm)38×10
水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。通常の温度計を用いることのできない複雑な機構の内部や回転体などにも使用できます。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
寸法(mm)29×10/示温サイズ:2.0×4.0
保管環境冷蔵
水・ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。
通常の温度計を用いることのできない複雑な機構の内部や回転体の中にある物体などにも使用できます。●プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。
ラベルの端から示温素子まで1mmなので、ウェハ・エッジの温度を測ることができます。
裏面印刷なので印刷インク飛散を防ぎ、アウトガスを抑えます。
寸法(mm)8×3/示温サイズ:Φ1.5
保管環境冷蔵
『温度管理テープ・ラベル・スチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 示温ラベル
- 示温ペイント
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。