ガンタイプ :「校正証明書付」の検索結果
関連キーワード
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm)44
高さ(mm)155
質量(g)176
奥行(mm)100
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~580
距離対測定範囲比(D対S)13:1
最低温度(℃)0.1
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
放射温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。