ガンタイプ :「サーマルイメージ放射温度計」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-60~500(1)
-60~625(1)
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。