絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • A&D(4)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • testo(テストー)(9)
  • カスタム(7)
  • マザーツール(7)
  • アズワン(3)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
校正証明書
  • 付き(5)
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -35~1500(1)
  • -55~250(1)
  • -60~500(1)
  • -60~550(1)
  • -60~625(1)
  • -60~760(1)
放射率
  • 0.05~1.00(1)
  • 0.10~1.00(4)
  • 0.95(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガンタイプ :「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 温度計 校正証明書
  • 温度計 校正
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-10~50(1)
-35~1500(1)
-55~250(1)
-60~500(1)
-60~550(1)
-60~625(1)
-60~760(1)
放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプシンワ測定
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
78,980税込86,878
1セットほか
当日出荷から15日以内出荷
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃測定範囲(℃)-35~1,500精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50℃距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
46,980税込51,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付シンワ測定(22件のレビュー)
28,980税込31,878
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)シンワ測定(12件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら