ガンタイプ :「湿度計 瞬間」の検索結果
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(1)
-55~250(1)
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品ストラップ
材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)30(電池含)
電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)75×42×20
精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)-10~50
測定波長(μm)8~14
放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命連続使用40時間
測定間隔1秒
『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります
- ガンタイプ
- ハンディタイプ放射温度計
- サーモグラフィ
- サーマルカメラ
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。