2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-33~220(1)
-60~500(1)
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60~500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8~14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635~660 アズワン品番63-3249-54
1台
8,370 税込9,207
翌日出荷

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー) 表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲) 精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220) 電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時) アズワン品番65-2166-86
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります