「測定範囲(℃)」から絞り込む
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)翌日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)
testo 805 ミニ放射温度計testo(テストー)3日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
testo 805 ミニ放射温度計 セットtesto(テストー)7日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)9日以内出荷から17日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800