絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150
  • 100(28)
  • 120(4)
  • 200(5)
  • 220(8)
  • 230(30)
  • 250(3)
  • 300(31)
  • 380(23)
  • 400(3)
  • 450(28)
  • 500(4)
  • 600(27)
  • 750(14)
  • 900(19)
  • 1000(4)
  • 1200(8)
  • 1500(5)
  • 1800(5)
  • 2000(3)
材質
  • アルミ(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アカツキ製作所(KOD)(10)
  • TRUSCO(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • エスコ(1)
  • エビス(水平器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100(28)
150
230(30)
300(31)
380(23)
450(28)
600(27)
750(14)
900(19)
1200(8)
呼び寸法(mm)をもっと見る
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(164件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
超磁力レベル SK(新潟精機)超磁力レベルSK(新潟精機)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
アルミ水平器 SK(新潟精機)アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)(15件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
2,290税込2,519
1本
当日出荷から翌日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
ベーシックレベル エビス(水平器)ベーシックレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌日出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
アルミレベルマグネット付 TRUSCOアルミレベルマグネット付TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
アルミレベル TRUSCOアルミレベルTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)V溝付です。垂直気泡管付です。
用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂
箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)アカツキ製作所(KOD)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管なしアカツキ製作所(KOD)
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付) エスコ150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)150材質(本体)アルミエスコ品番EA721JL-1
超磁力アルミレベル快段目盛付 SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付SK(新潟精機)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)アカツキ製作所(KOD)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から5日以内出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
水平器・レベル