絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 93(1)
  • 100(4)
  • 200(3)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(171)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • エビス(水平器)(37)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • WORKERZ EXIT(9)
  • アカツキ製作所(KOD)(8)
  • SK(新潟精機)(7)
  • シンワ測定(4)
  • マーベル(4)
  • SK11(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • はくでん(3)
  • アックスブレーン(2)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Ebisu Diamond(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
93(1)
100(4)
200(3)
210(1)
220(1)
230(3)
スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)スラントレベルタジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93タジマツール(TJMデザイン)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
ミニレベル Revo シンワ測定ミニレベル Revoシンワ測定(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210タジマツール(TJMデザイン)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
ポストレベル エビス(水平器)ポストレベルエビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能取付バンド付
長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
電柱用水平器 エビス(水平器)電柱用水平器エビス(水平器)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
トビレベル・プロ 白/赤 エビス(水平器)トビレベル・プロ 白/赤エビス(水平器)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
鳶レベル SK11鳶レベルSK11(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
設備用コンパクトレベル アカツキ製作所(KOD)設備用コンパクトレベルアカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100仕様測定面強力マグネット付き材質(本体)アクリル樹脂製気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできる磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
スリムブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)垂直・水平磁石付目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33関連資料(0.54MB)
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
磁石付クラフトレベル エビス(水平器)磁石付クラフトレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ミニレベル マーベルミニレベルマーベル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできるΦ50mmのホールソー用ケガキ穴付磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
欠品中
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
トビレベル・プロS エビス(水平器)トビレベル・プロSエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
キャビティレベル エビス(水平器)キャビティレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付キャビティレベル エビス(水平器)磁石付キャビティレベルエビス(水平器)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
クリスタルレベルライト マーベルクリスタルレベルライトマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95質量(g)56タイプ水平/垂直
スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から15日以内出荷
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75
スロープレベル トライ Ebisu Diamondスロープレベル トライEbisu Diamond
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
手すりレベル エビス(水平器)手すりレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
丸型気泡管/フォルダー17 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)
659税込725
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
丸型気泡管/フォルダー20 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー20エビス(水平器)
659税込725
1個
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
欠品中
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)磁石付スラントレベル・プロエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スラントカードレベル エビス(水平器)スラントカードレベルエビス(水平器)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能
高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
スコヤレベル エビス(水平器)スコヤレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管磁石付エビス(水平器)
599税込659
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
トビレベル ホワイト エビス(水平器)トビレベル ホワイトエビス(水平器)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
スリムレベル 200mm マグネット付 シンワ測定スリムレベル 200mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。 幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。 視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)68本体寸法(mm)200×40×14材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
設備レベル(黒・青) アックスブレーン設備レベル(黒・青)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°ブラック(本体)、ブルー(気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
プラスチックレベル エビス(水平器)プラスチックレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)200精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)200厚さ(mm)14高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)57材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
ちょーどいい水平器 アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器アカツキ製作所(KOD)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。
材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内関連資料(1.62MB)
気泡管 はくでん気泡管はくでん
229税込252
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
耐衝撃構造 水平器 はくでん耐衝撃構造 水平器はくでん
829税込912
1個
5日以内出荷
垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。
材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
水平器・レベル