絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • エビス(水平器)(52)
  • アカツキ製作所(KOD)(45)
  • シンワ測定(17)
  • KAPRO(15)
  • SK11(15)
  • SK(新潟精機)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • SOLA(7)
  • アックスブレーン(5)
  • TRUSCO(5)
  • マーベル(5)
  • MAPO(マポ)(5)
  • ムラテックKDS(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • EMPIRE(エンパイア)(3)
  • KDS(3)
  • E-Value(2)
呼び寸法(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 400(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
材質
  • アルミ(10)
  • 樹脂(2)
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
230(1)
400(1)
1500(1)
1800(1)
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)全長(mm)450質量(g)450電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)アズワン品番64-7911-09
クロスチェックレベル エスコクロスチェックレベルエスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
寸法(mm)59×44エスコ品番EA721JG
600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
19,600税込21,560
1個
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10
200mm レベル(マグネット付) エスコ200mm レベル(マグネット付)エスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H)全長(mm)200質量(g)135精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-13
150mm レベル(マグネット付) エスコ150mm レベル(マグネット付)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)150(W)×20(D)×50(H)全長(mm)150質量(g)110精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-12
100mm レベル(マグネット付) エスコ100mm レベル(マグネット付)エスコ
2,080税込2,288
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H)全長(mm)100質量(g)70精度±1.0mm/m=±0.0573°以内アズワン品番64-7911-11
350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)全長(mm)350質量(g)360電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)-10~50角度の測定範囲(°)90×4方向(360)表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)アズワン品番64-7911-08
250mm レベル(デジタル) エスコ250mm レベル(デジタル)エスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2°材質アルミニウム寸法(mm)240×66×30全長(mm)約250質量(g)315(電池含む)電源1.5V単4電池×2本(付属)使用温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70アズワン品番64-2256-57
150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付) エスコ150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)150材質(本体)アルミエスコ品番EA721JL-1
[マグネット付]アルミレベル エスコ[マグネット付]アルミレベルエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質アルミ
アルミ水平器 エスコアルミ水平器エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA735-20材質アルミ
100mm ポケットレベル エスコ100mm ポケットレベルエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)100エスコ品番EA735C-10
ラインレベル エスコラインレベルエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1パック(2個)
当日出荷
エスコ品番EA721JA-1
水平器・レベル