7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
400(1)
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

1個
8,820 税込9,702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
全長(mm)225 質量(g)108 角度の測定範囲(°)0、45、90
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)350 質量(g)360 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ) アズワン品番64-7911-08
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)450 質量(g)450 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) アズワン品番64-7911-09
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2° 材質アルミニウム 寸法(mm)240×66×30 全長(mm)約250 質量(g)315(電池含む) 電源1.5V単4電池×2本(付属) 使用温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 アズワン品番64-2256-57
1個
8,230 税込9,053
8日以内出荷