絞り込み
ブランド
  • アカツキ製作所(KOD)
  • モノタロウ(1)
  • エビス(水平器)(131)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • アックスブレーン(21)
  • シンワ測定(19)
  • エスコ(15)
  • SK(新潟精機)(15)
  • KAPRO(15)
  • SK11(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • SOLA(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • 大平産業(8)
  • 関東測機社(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • TRUSCO(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • マーベル(5)
  • MAPO(マポ)(5)
呼び寸法(mm)
  • 100(7)
  • 150(12)
  • 230(16)
  • 300(14)
  • 330(1)
  • 380(12)
  • 450(15)
  • 500(1)
  • 600(11)
  • 750(6)
  • 900(11)
  • 1000(4)
  • 1200(5)
  • 1500(4)
  • 1800(4)
  • 2000(4)
材質
  • アルミ(31)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100(7)
150(12)
230(16)
300(14)
380(12)
450(15)
600(11)
750(6)
900(11)
1200(5)
水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)水平くんプラスアカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から翌日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)PM-角型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)
1,190税込1,309
1本
当日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD)配管職人用レベルアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(mm)15×25×70寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)ユーティリティーレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器職人~DIYと幅広いユーザーに使用されますカラビナを着脱しやすい大型通し孔!アルミ骨格で強度抜群!強力マグネット付き腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP全く新しい水平器の登場
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から8日以内出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
設備用コンパクトレベル アカツキ製作所(KOD)設備用コンパクトレベルアカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100仕様測定面強力マグネット付き材質(本体)アクリル樹脂製気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
LV-チューブ型アイベル気泡管 アカツキ製作所(KOD)LV-チューブ型アイベル気泡管アカツキ製作所(KOD)
249税込274
1台
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)グローバルレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器アカツキ製作所(KOD)
8,698税込9,568
1個
欠品中
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
P-角型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)P-角型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イージーレベル アカツキ製作所(KOD)イージーレベルアカツキ製作所(KOD)
989税込1,088
1個
当日出荷
ポケット水平器から新カラーが登場! マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可質量(g)80寸法(mm)100感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管なしアカツキ製作所(KOD)
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製水平器”ぴったんこレベル” アカツキ製作所(KOD)樹脂製水平器”ぴったんこレベル”アカツキ製作所(KOD)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚トラスコ品番128-6034長さ(mm)70厚さ(mm)10高さ(mm)25マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
電工マグネレベル アカツキ製作所(KOD)電工マグネレベルアカツキ製作所(KOD)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に! スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製寸法(mm)15×25×95質量(g)60精度2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード取付可長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型)アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂
箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル(赤×黒)アカツキ製作所(KOD)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし
電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂関連資料(3.43MB)
PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベルアカツキ製作所(KOD)
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
PA-プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)PA-プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!
材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
MEGA 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付アカツキ製作所(KOD)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
スマートレベル アカツキ製作所(KOD)スマートレベルアカツキ製作所(KOD)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
高精度!高品質!マグネット付!
寸法(mm)85質量(g)55感度(mm/m)0.6=0.033°精度(mm/m)±1.74=±0.1°以内RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー ロング アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー ロングアカツキ製作所(KOD)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付寸法(mm)160質量(g)135感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトアーマー3 アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー3アカツキ製作所(KOD)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
鉄レベル アカツキ製作所(KOD)鉄レベルアカツキ製作所(KOD)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質(フレーム)鋳鉄製フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)石工用高感度水平器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)材質(本体)鋳鉄
アルミレベル アカツキ製作所(KOD)アルミレベルアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から5日以内出荷
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
ちょーどいい水平器 アカツキ製作所(KOD)ちょーどいい水平器アカツキ製作所(KOD)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。
材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内関連資料(1.62MB)
マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)マルチクレアレベルアカツキ製作所(KOD)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
水平器・レベル