絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100(5)
  • 150(11)
  • 230(14)
  • 300(13)
  • 330(1)
  • 380(11)
  • 450(14)
  • 600(10)
  • 750(5)
  • 900(10)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
  • 1500(3)
  • 1800(3)
  • 2000(3)
ブランド
  • アカツキ製作所(KOD)
  • モノタロウ(1)
  • エビス(水平器)(105)
  • アックスブレーン(21)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • SK(新潟精機)(15)
  • KAPRO(15)
  • SK11(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • SOLA(9)
  • エスコ(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • イチネンTASCO(6)
  • ムラテックKDS(5)
  • TRUSCO(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • MAPO(マポ)(5)
  • シンワ測定(3)
材質
  • アルミ(27)
  • 樹脂(8)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
100(5)
150(11)
230(14)
300(13)
380(11)
450(14)
600(10)
750(5)
900(10)
2000(3)
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-角型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)

    ユーティリティーレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
    質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
  • D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)

    D2軸精密デジタル平型水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
    材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
  • 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD)

    配管職人用レベル

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
    気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
  • 2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    2軸コンパクトデジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
  • PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PSW-定規用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
    感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(mm)15×25×70寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.5mm/m=±0.0859°以内吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • 設備用コンパクトレベル アカツキ製作所(KOD)

    設備用コンパクトレベル

    アカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
    寸法(mm)15×35×100仕様測定面強力マグネット付き材質(本体)アクリル樹脂製気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°
  • 電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)

    電工用伸縮水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
    材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
  • LV-チューブ型アイベル気泡管 アカツキ製作所(KOD)

    LV-チューブ型アイベル気泡管

    アカツキ製作所(KOD)
    249税込274
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄レベル アカツキ製作所(KOD)

    鉄レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(フレーム)鋳鉄製フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)

    土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
  • PT-平クロス型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PT-平クロス型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    幅(mm)6(目盛)寸法(mm)16×23×8質量(g)3感度1.3mm/m = 0.0764°寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-曲尺用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PS-曲尺用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1台
    欠品中
    幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
    仕様落下防止コード取付可質量(g)80寸法(mm)100感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)

    石工用高感度水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
    感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)材質(本体)鋳鉄
  • アルミレベル(アイビーム型) アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル(アイビーム型)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
    用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂
  • マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし

    アカツキ製作所(KOD)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”プロテクトアーマー” アカツキ製作所(KOD)

    ”プロテクトアーマー”

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版です。見易いデカ気泡管です。
    用途高所での作業に。鉄管組立、工事に。水平・垂直の測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外構エクステリアレベル アカツキ製作所(KOD)

    外構エクステリアレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
    材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD)

    箱型アルミレベル(赤×黒)

    アカツキ製作所(KOD)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
    用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5マグネットなし
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入種別アルミ製(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちょーどいい水平器 アカツキ製作所(KOD)

    ちょーどいい水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!。男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。
    材質気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)145×44×16質量(g)100本体アルミ/PC/ASA気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • マルチクレアレベル アカツキ製作所(KOD)

    マルチクレアレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
    用途水平測定・垂直測定・45°測定に。仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入その他磁石1箇所(測定面)材質アクリル樹脂製寸法(mm)100×35×15クリア質量(g)50タイプ設備用コンパクト水平器精度±2.5mm/m=0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管3個
  • 樹脂製水平器”ぴったんこレベル” アカツキ製作所(KOD)

    樹脂製水平器”ぴったんこレベル”

    アカツキ製作所(KOD)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
    付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚トラスコ品番128-6034長さ(mm)70厚さ(mm)10高さ(mm)25マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

    PO-測量ポール用レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
  • メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)

    メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付

    アカツキ製作所(KOD)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
    材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガバブルアルミレベルV溝付 アカツキ製作所(KOD)

    メガバブルアルミレベルV溝付

    アカツキ製作所(KOD)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
    材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーレベル アカツキ製作所(KOD)

    イージーレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポケット水平器から新カラーが登場! マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
    仕様校正証明書発行可能質量(g)60本体寸法(mm)85精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内感度0.6mm/m = 0.0033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高精度!高品質!マグネット付!
    寸法(mm)85質量(g)55感度(mm/m)0.6=0.033°精度(mm/m)±1.74=±0.1°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトアーマー3 アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー3

    アカツキ製作所(KOD)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
    用途設置工場や、鉄管組立工場に。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
  • プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード取付可長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
水平器・レベル