デジタル水平器 :「デジタル水準器」の検索結果
関連キーワード
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0541
材質(本体)アルミ
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質アルミ
質量(g)290
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20
最小単位(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
角度精度(°)0.2
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質樹脂
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10~50℃
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28
最小単位(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ5分
気泡管水平・垂直
気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)±0.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様底面マグネット付
材質樹脂
測定範囲90°四方向(360°)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17
最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ3分間
色(本体)ブラック
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載
トラスコ品番794-4969
寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲0~90°
質量(g)370
使用電池単4電池×3本
表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)255
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.15°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ5分
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
こんなお得な商品も!

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
電源リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(時間)約30
使用温度(℃)-10~50
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0550
材質(本体)アルミ
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書
測定範囲4×90°(0~360°)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
最小表示0.05°・0.08%・1mm/m
使用温度(℃)0~40
測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m
気泡管精度±1.0mm/m
保管温度(℃)-10~50
IP等級IP54
読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L
質量(g)172
材質アルミ合金
測定範囲360°リアルタイム(180°×2)
最小表示角度0.1°
測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~45℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)10
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命約1000時間
仕様自動スイッチオフ:約5分後
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)-10~50
連続使用時間(時間)約30
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)300
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
RoHS指令(10物質対応)対応
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
付属品収納ケース
材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石
電源単4形乾電池x1(別売)
本体質量(g)70
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
マグネット3個
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.19MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.11MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。
仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)
付属品テスト電池
材質アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)50×50×33
質量(g)120
精度±0.2°
最小目盛0.1°
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能
寸法(mm)600×33×72.5
質量(g)770
電源単三アルカリ電池×3
最小表示0.05°、0.1%
使用温度(℃)-5~+50
測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°
マイゾックスコード221846
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
配線処理が不要です。
データ出力機能付です。
用途軸の回転角度測定などに
仕様最小読取値1′または0.01°
付属品モニター電池
トラスコ品番811-5226
測定範囲360°(全周囲)
質量(g)110
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。
ワークに密着する新開発測定子を採用しています。
出力端子付です。
器差±5分
サイズ(mm)107.5×57×27.75
質量(g)約150
付属品ブラケット、クランプネジ
トラスコ品番311-0141
測定範囲180°
電源単4形乾電池×2本
最小読取値1分または0.01°
機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド
電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)
繰返し精密度1分
表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31
種別デジタル傾斜レベル
測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)。・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m。・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
ボタンの切り替えで2通りの測定
【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。
【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。
任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として
曲げ角度モード (180°×2α)
従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。
曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。
通常角度計として
一般角度モード (90°×4)
通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。
任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
寸法(mm)57L×57H×29W
質量(g)220
材質アルミ合金メッキ仕上
測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)
最小表示角度0.1°
測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~40℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)3
使用電池9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命連続使用70H
仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに
仕様USBにて給電可能
トラスコ品番797-2997
材質ABS/鋳鉄
長さ(mm)188
厚さ(mm)37
質量(kg)1
高さ(mm)62
電源単4アルカリ電池×4本(付属)
精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
マグネットなし
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
1
2
次へ
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。