18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニレベルRevoクリアキューブ シンワ測定ミニレベルRevoクリアキューブシンワ測定(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
I型BOX水平器 STSI型BOX水平器STS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)50厚さ(mm)22感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
磁石付ハンディレベル - 2 エビス(水平器)磁石付ハンディレベル - 2エビス(水平器)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
電工カードレベル マーベル電工カードレベルマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超薄型で携帯に便利!スイッチ・コンセントの取付け作業に最適ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36
ハンディレベル Light シンワ測定ハンディレベル Lightシンワ測定(7件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付
本体寸法(mm)100×50×19精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内感度(mm/m)0.5=0.0286材質(本体)ABS樹脂質量(g)39材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液
キーホルダー型水平器 STSキーホルダー型水平器STS(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
電工取付枠レベル アカツキ製作所(KOD)電工取付枠レベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
スマートレベル アカツキ製作所(KOD)スマートレベルアカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
寸法(mm)85精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内ブラック気泡管感度0.6mm/m=0.033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
カードレベル エビス(水平器)カードレベルエビス(水平器)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86高さ(mm)54厚さ(mm)5精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)ポータブルレベル新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)47×15×15精度±1.5mm/m=±0.0860以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アクリル樹脂質量(g)13マグネットナシRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディレベルRevoトリプル シンワ測定ハンディレベルRevoトリプルシンワ測定(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
ポケットレベル No.510 大菱計器製作所ポケットレベル No.510大菱計器製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
電工レベル マーベル電工レベルマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
ポケットレベル H&HポケットレベルH&H(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ポケットにスッポリ入るコンパクト設計(クリップ付) 蓄光プレート付で暗い場所での作業も安心 V溝加工により、パイプなどの計測も可能 衝撃に強いABS樹脂
ブルー
マグネット付コンパクトレベル tradマグネット付コンパクトレベルtrad(1件のレビュー)
559税込615
1個
翌日出荷
DIY・エクステリア作業に パイプ管にもピタリと付く強力マグネット
質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20気泡管精度1.5mm/1m
ハンディレベルRevoダブル シンワ測定ハンディレベルRevoダブルシンワ測定(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)95高さ(mm)45.0厚さ(mm)22感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。長さ(mm)42高さ(mm)15厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5494材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)13マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットレベル・カードレベル