レベルニック :「測定器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5
材質ケース:アルミ
測定範囲±9.998°
使用温度範囲(℃)0-40
電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)
本体寸法(mm)W105×H53×D75
本体質量(g)270
最小読取値(°)0.002
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W105×H156×D48
本体質量(g)460
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続されたレベルニックに準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W85×H147×D48
本体質量(g)370
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続機種に準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続機種に準じる
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。