すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: レベルニックブランド: SK(新潟精機)すべて解除
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 測定範囲 ±45° 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×40×66 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 12 最小読取値 0.001、0.01(°、mm/m) インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 防塵防水性能 IP54 準拠 充電時間(時間) 1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付) 耐振動性能 IEC / JIS C 60068-2-6 準拠 耐衝撃性能 IEC / JIS C 60068-2-27 準拠 取扱説明書 (0.73MB) 読取精度 ± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±60 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 8 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 2 取扱説明書 (0.82MB) 読取精度 ±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェース RS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出しに 付属品 充電用ACアダプタ 材質 【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm) W115×H32×D66 本体質量(g) 300 角度の測定範囲(°) ±90 精度(%) 【XY直交】1 連続使用時間(時間) 10 最小読取値 1° / 0.01mm / 0.1m インターフェース Bluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ 2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間) 1.5 取扱説明書 (0.68MB) 読取精度 ± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェース RS-232C
レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品 ●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版) 材質 ●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm) ±5.000/m 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm) W189×H100×D145 本体質量(g) 3600 繰返し精度(mm) ±0.005/m以内 最小読取値 0.001(mm/m) ベース寸法(mm) L140xW140 測定周期(秒) 1.1 ねじ穴 座面:M5xP0.8 出力信号 【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出しに 仕様 ●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8 付属品 ●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1 材質 ●本体:ステンレス 測定範囲(mm) ±9.99/m 電源 単4形乾電池x1 本体寸法(mm) W62×H36×D35 本体質量(g) 290 繰返し精度(mm) ±0.03/m以内 最小読取値 0.01(mm/m) ベース寸法(mm) L60xW35
レベルニック SK(新潟精機) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様 ●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品 ●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2 材質 ●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm) ±5.000/m 電源 単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm) W189×H100×D145 本体質量(g) 3600 繰返し精度(mm) ±0.005/m以内 最小読取値 0.001(mm/m) ベース寸法(mm) L140xW140 測定周期(秒) 1.1 ねじ穴 座面:M5xP0.8 出力信号 【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
測定データをワイヤレス送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L150×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×56×155 本体質量(g) 1020
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L150×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×56×155 本体質量(g) 1010
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 19日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲(mm) ±5.00/m 最小読取値(mm) 0.01/m 繰返し精度(mm) ±0.01以内/m 電源 単3形乾電池×2 ベース寸法(mm) 本体:L100×W50 ねじ穴 底面:M5×P0.8 出力信号 外部:RS-232C準拠 材質 本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 付属品 収納ケース単3形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×59×105 本体質量(g) 770
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様 ●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途 傾斜角の測定に 仕様 ●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.45MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 当日出荷 から 15日以内出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途 傾斜角の測定に 電源 リチウムイオン電池 仕様 ●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4 取扱説明書 (0.87MB)
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。
性能を保証する検査表付です。
気泡管水準器に比べ素早く応答します。
本器1台で3段階に切り替えて使用できます。
別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±0.2、±1、±2 電源 9V角型乾電池、ACアダプタ 感度(mm/m) 0.01、0.05、0.1 最小読取値 0.01、0.05、0.1 指示誤差 ±0.5以内 繰返し精度 ±0.005以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.000、±0.2865 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.000、±0.2865 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.00、±0.286 電源 Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴 M5×P0.8 充電時間(時間) 12 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
ピッチング、ローリング測定ができます。
別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.00、±0.286 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.00、±0.286 電源 9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 無線通信方式 Bluetooth Class1 繰返し精度(°) ±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。
表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
表示部バックライト付です。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途 定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源 単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.01 角度の測定範囲(°) ±9.99 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 繰返し精度(°) ±0.01
レベルニック SK(新潟精機) 9日以内出荷 から 15日以内出荷
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.000、±0.2865 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.00、±0.286 電源 Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴 M5×P0.8 充電時間(時間) 12 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。
V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途 定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲 ±5.00、±0.286 電源 9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ 精度 読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg 最小読取値 0.001、0.0001/0.01、0.001 ねじ穴 M5×P0.8 繰返し精度 ±0.005、±0.0003以内 寸法(L×W)(mm) 本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 15日以内出荷
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別 レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×85×195(握手を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
レベルニック SK(新潟精機) 3日以内出荷 から 15日以内出荷
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別 レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×65×129 RoHS指令(10物質対応) 対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 ページ: 1/ 3
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
気泡管 はくでん 税込 ¥ 252 ~ ¥ 229 ~
エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ