絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レベルニック :「角度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
889,800税込978,780
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)12最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠取扱説明書(0.73MB)読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)2取扱説明書(0.82MB)読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
239,800税込263,780
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±90精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)10最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)1.5取扱説明書(0.68MB)読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)通信インターフェースRS-232C
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W88×H73×D85本体質量(g)560最小読取値(°)0.01連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4取扱説明書(0.45MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に電源リチウムイオン電池仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4取扱説明書(0.87MB)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
レベルニック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら