絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • エスコ(31)
  • アカツキ製作所(KOD)(21)
  • 大菱計器製作所(17)
  • エビス(水平器)(13)
  • マイゾックス(12)
  • SK11(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TESA[測定用品](7)
  • シンワ測定(4)
  • Ebisu Diamond(4)
  • 理研計測器(3)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • STS(2)
  • 新潟理研測範(RSK)(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • ZIRCON(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機)電工ケガキゲージマグネット付SK(新潟精機)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アクリル
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10精度精度±2.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4988マグネットなし
レベルメイト SK(新潟精機)レベルメイトSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。長さ(mm)110高さ(mm)110厚さ(mm)20最小読取値質量(g)140トラスコ品番377-5518測定範囲0~360°精度(読取)±0.5°以内
レベルポイント SK(新潟精機)レベルポイントSK(新潟精機)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値
ミニレベルセット SK(新潟精機)ミニレベルセットSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
水準器/水平器その他関連用品