電工ケガキゲージマグネット付SK(新潟精機)(10件のレビュー)当日出荷
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アクリル
ミニレベルSK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
ミニレベルSK(新潟精機)(3件のレビュー)当日出荷
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10精度精度±2.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4988マグネットなし
レベルメイトSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷
アナログ式の角度計です。底面にV溝右垂直面にマグネット付です。
用途傾斜角測定。長さ(mm)110高さ(mm)110厚さ(mm)20最小読取値1°質量(g)140トラスコ品番377-5518測定範囲0~360°精度(読取)±0.5°以内
レベルポイントSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値1°
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
レベルニックSK(新潟精機)税込¥549,780~¥499,800~
水平器WIZ'A税込¥1,318¥1,198