絞り込み
測定対象
  • 一酸化炭素(1)
  • 二酸化炭素(6)
測定範囲(ppm)
  • 400~5000
  • 0~0.6(4)
  • 0~1(6)
  • 0~1.5(4)
  • 0~6(4)
  • 0~15(4)
  • 0~30(14)
  • 0~75(4)
  • 0~100(17)
  • 0~200(6)
  • 0~300(11)
  • 0~500(4)
  • 0~1000(7)
  • 0~2000(10)
  • 0~4000(5)
  • 0~5000(12)
  • 0~9999(7)
  • 0~10000(11)
  • 2000~3000未満(4)
  • その他(4)
ブランド
  • はくでん(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • レッドスパイス(1)
  • PROTMEX(1)
  • RABLISS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象から絞り込む
一酸化炭素(1)
二酸化炭素(6)
CO/CO2チェッカー PTH-9R PROTMEXCO/CO2チェッカー PTH-9RPROTMEX(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppmそれぞれ1ppm単位で設定可能省電力モード内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
CO2モニター 3R(スリーアール)CO2モニター3R(スリーアール)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素充電時間(時間)約4~5検知方式NDIR式測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSBモニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能
二酸化炭素濃度計 はくでん二酸化炭素濃度計はくでん
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)
仕様【保管湿度範囲】20%~85%付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35質量(g)320電源充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60湿度範囲(%)測定相対:20~85
CO2モニター 二酸化炭素測定器 RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器RABLISS(1件のレビュー)
9,500税込10,450
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
快適ナビ(R) CO2モニターミニ 佐藤計量器製作所快適ナビ(R) CO2モニターミニ佐藤計量器製作所
16,900税込18,590
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。
付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
二酸化炭素濃度計 はくでん二酸化炭素濃度計はくでん
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
室内の空気環境を1台で確認できる、コンパクトなCO?モニターです。CO?濃度に加え、温度・湿度をリアルタイムで表示します。3色のインジケータ(緑・黄・赤色)で濃度の度合いをお知らせします。設定値を超えるとアラームでお知らせ。換気の目安管理に役立ちます。(※アラームのON/OFF切替可能)
仕様【保管湿度範囲】20%~85%付属品充電用USBケーブル寸法(mm)80×70×35質量(g)150電源1600mAh充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60ポート充電:USB Type-C湿度範囲(%)測定相対:20~85
大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]大型CO2モニター(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1個
当日出荷
大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェックCO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF
CO2モニター レッドスパイスCO2モニターレッドスパイス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の 二酸化炭素濃度測定器になります。 日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、 アラーム機能搭載です。 安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを 超えるとアラート音でお知らせします。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。材質ABS質量(g)265電圧(V)DC5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約4検知方式NDIR式測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)2000検知対象ガス二酸化炭素補正機能供給電源USB電源式湿度測定範囲(%RH)15~90

ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器