検知器 :「気体検知管測定器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。