[学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。