WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象塩素(Cl2)
測定原理電気化学式
対象ガス塩素ガス
測定範囲(ppm)0-50
警報設定値(初期値)0.5ppm
使用期間(年)(センサー)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)0.1
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源リチウム電池 3.6V
ガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象アンモニア
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0-100
警報設定値(初期値)25ppm
電池使用可能期間約3年
使用期間センサー:約1年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃<Tamb≦+50℃、ATEX:II1GExiaIICT4Ga、IECEX:ExiaIICT4Ga、CE
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象二酸化硫黄(SO2)
測定原理電気化学式
対象ガス二酸化硫黄ガス
測定範囲(ppm)0-20
警報設定値(初期値)5ppm
使用期間(年)(センサー)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)0.1
校正証明書付き
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源リチウム電池 3.6V
ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定対象オゾン(O3)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0-5
警報設定値(初期値)0.1ppm
電池使用可能期間約3年
使用期間センサー:約1年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.01
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源リチウム電池 3.6V
使用温度(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
分解能1ppm
保護等級IP68
測定対象水素(H2)
測定原理電気化学式
対象ガス水素ガス
測定範囲(ppm)0-2000
警報設定値100ppm(初期値)
使用期間(年)センサー:約1
電池使用可能期間約3年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
校正証明書付き
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)リチウム電池 3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33
測定方法拡散式
保護等級IP68
測定原理電気化学式
対象ガス酸化エチレン
測定範囲(ppm)0-200
警報設定値初期値:2ppm
使用期間(年)センサー:約1
RoHS指令(10物質対応)対応
電池使用可能期間約3年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)125
電源(V)リチウム電池 3.6
使用温度(℃)-20~+50
測定方法拡散式
分解能0.1ppm
保護等級IP68
測定対象塩化水素(HCl)
測定原理電気化学式
対象ガス塩化水素ガス
測定範囲(ppm)0~15
使用期間(年)センサー:約1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
校正証明書付き
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
保護等級IP67
測定対象一酸化炭素(CO)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~500
使用期間(年)センサー:約2
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
校正証明書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。