面積式(フロート式) :「気体 流量計」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体(2)
堀場エステック小型マスフローメータ
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 圧力範囲(Pa)-0.09~0.75 使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下 適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
1個(1個)
49,980 税込54,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堀場エステック小型マスフローメータ
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂 接続口径ワンタッチ継手 Φ8 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 最大流量(L/min)200 表示積算表示:タイプ/上下反転可能(SETモード) 表示範囲/0~9999999L パルス出力レート/2L 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 圧力範囲(Pa)-0.09~0.75 使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下 適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス 流量レンジ(L/min)6~200 流量表示:タイプ/4桁+4桁・2色LCD 上下反転可能(SETモード) 表示範囲/-19~219L/min
1個(1個)
59,980 税込65,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります