「測定流体」から絞り込む
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
流量計コフロック(1件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)377目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
流量計コフロック45日以内出荷から70日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)379目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック当日出荷から16日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8
流量計 精密ニードルバルブ付コフロック30日以内出荷から65日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)403目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
流量計 精密ニードルバルブ付コフロック当日出荷から90日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。測定流体空気全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
大流量用流量計 ニードルバルブコフロック翌々日出荷から45日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。測定流体空気質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4目盛10:1(有効目盛)精度±5%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7
大流量用流量計 ニードルバルブコフロック45日以内出荷から60日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。測定流体空気質量(kg)2.65接続部のサイズRc3/4目盛10:1(有効目盛)精度±5%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7
小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応