「測定流体」から絞り込む
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~
伸縮管東洋計器税込¥29,678~¥26,980~