2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
液体(1)
検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。 電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年) 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±2%以内 接続オネジ 流体温度(℃)-10~+80 適合流体
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります