3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
1個
5,680 税込6,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【数mL/minの微小流量計測が可能】、MEMSセンシング技術を活用した熱式計測原理を採用し、従来は測定困難であった「数mL/min」の微小液体流量計測を可能としました。(最小計測値:0.1mL/min、10mL/minレンジ)、【ストレート流路】、ストレート流路であるため圧力損失が小さく、また液溜まりが無く洗浄性に優れています。【小型軽量、取付け簡単】、従来品よりも著しく小型軽量になりました。付属の取付けブラケットを使用して上面(水平配管時)から平易に取付られています。垂直配管への取付けも可能です。別置き変換器(アンプ)も不要。【設置場所、流体を選ばない】、IP65保護構造に準拠しています。製品外面に一切の金属素材を使用していませんので、液体飛沫を受ける環境でも使用できる等、腐食性流体への体制が向上しました。接液部を石英ガラス(流路)フッ素樹脂(継手)にて構成し、センサは接液しませんので、多様な流体(石英ガラスフッ素樹脂を腐食させない流体)に使用できます。【流量補正係数(CCF)自動設定機能】、流量補正係数自動設定機能を使用すれば、計測対象にあわせて流量計がゼロ点調整を流量補正係数を自動で設定することができます。
1台
257,000 税込282,700
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります