商品豆知識
「流量範囲(L/min)」から絞り込む
即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット
仕様●取付ブラケット(SUS304製)
アズワン品番65-5712-96
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)
アズワン品番65-9340-89
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)
アズワン品番65-9340-88
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
短納期!。高速応答×低圧損×高精度×視認性。流量制御の課題を解決いたします。水平取付、垂直取付が可能。ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
短納期!。高速応答×低圧損×高精度×視認性。流量制御の課題を解決いたします。水平取付、垂直取付が可能。ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
即納可能
仕様●F4Q専用ケーブル5m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。
アズワン品番65-5712-95
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
即納可能
仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。
アズワン品番65-5712-94
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。
画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。
対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)
電源USB
ケーブル長(m)約2
接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0
対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上
構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台)
アズワン品番4-4244-01
1個
¥99,900
税込¥109,890
30日以内出荷
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。