微小流量計 NTFシリーズサーパス工業当日出荷
最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。
測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。
オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。
ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス電源電圧(V)DC24±10%使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)消費電流(mA)最大50流量(mL/min)10~150出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ環境温度範囲(℃)(流体)15~50アズワン品番4-2579-21使用圧力範囲(kPa)0~500接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ耐圧(kPa)700