電子式 :「フロー メーター 気体」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
気体(2)
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルセンサーを搭載しています。 低圧損構造です。 コンパクトサイズで最大200LMに対応します。
材質(シール部)フッ素ゴム、(接ガス部)アルミニウム(A6061)、SUS316、SS(一般構造用圧延鋼材)、フッ素ゴム 寸法(mm)100×25.4×96.4 質量(g)約300 再現性±0.5%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-sub9pinコネクタ) 出力信号(流量)アナログ0~5VDC 耐圧力(MPa)1(g) 流量精度±2%FS(25℃、20~100%時)、±3%FS(25℃、0~19%時) 応答性10sec以下
1個
98,900 税込108,790
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)