商品豆知識
「測定流体」から絞り込む
液体(10)
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体冷温水
導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上
計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.09MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体冷温水
導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上
計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.09MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
流量計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。