43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
13(10)
15(8)
20(18)
25(17)
32(8)
40(15)
50(18)
65(14)
75(8)
100(14)
口径(Φmm)をもっと見る
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 寸法H3(mm)70 取付姿勢水平 適合流体 関連資料取扱説明書(1.3MB) 計量範囲100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東精工水用流量計
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン 流体 出力なし 温度(℃)MAX110 精度±1.0% 適合流体液体
1台
108,000 税込118,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 適合流体
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
流体 タイプ一体型 リセット付き 温度(℃)MAX55 精度±0.5% 接続Rp3/8 適合流体液体
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ接続 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
289,800 税込318,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 適合流体温水 材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト 最高使用圧力(MPa)1.0 最小目盛0.1L 塗装色銀色 圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)100 最大表示量(m3)9.999
1台
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804 寸法L(mm)245 山数11 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 適合流体
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類 材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン 接続口径G3/8 質量(g)600 使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa)0.7 精度±1.0%以内 表示LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122 機能カウントリセット付 最小目盛0.01L 最大表示999999.99L 電池寿命7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。 動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し 時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し パルス出力分配出力(12V無接点出力) 適合流体液体
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。 パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 構造密封式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
279,800 税込307,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法n(mm)4 最大表示量(m3)999999.9
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ケーブル長(m)10 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。 材質本体:FC200/アルミロータ 流体 温度(℃)MAX80 精度±0.5% 適合流体液体
1台
59,980 税込65,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式7桁全直読式 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ接続 材質(ケース)CAC406(シルバー) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999
1台
329,800 税込362,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ金門ネジ ケーブル長(m)1.5 材質(ケース)CAC804(無塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 最大表示量(m3)999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 適合フランジ上水フランジ 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)111 寸法n(mm)4 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 最低使用温度(℃)0.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合流体水道水 材質(本体)青銅鋳物ほか 呼び径(A)20 流体温度(℃)常温 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵) 耐圧試験圧力(MPa)1.75 材質(台座)鋼板
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 構造密封式 表示45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛0.2L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 最大表示量(m3)99999
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります