流量計その他関連用品 :「挟み込み 継手」の検索結果
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
流体水(WATER)(海水も使用可)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。